Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3015100 Herst.-Nr.: 20002763 EAN/GTIN: 4023125027635 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mit der FRITZ!Box 4040 erweitert AVM die Reihe der FRITZ!Box-Router ohne integriertes Modem um ein neues Spitzenmodell. Die FRITZ!Box 4040 lässt sich als schneller WLAN AC-Router an jedem vorhandenen Netzwerk oder einem beliebigen DSL-, Kabel- oder Glasfaser-Modem einsetzen. Auch UMTS-, HSPA- und LTE-Sticks für den Internetzugang werden unterstützt. Mit gewohntem Komfort verbindet die FRITZ!Box 4040 sämtliche Computer, Smartphones, Tablets und weitere netzwerkfähige Geräte untereinander und mit dem Heimnetz. Schnelles WLAN AC + N auch für EinsteigerFür Anwender, die ein vorhandenes Kabel- oder VDSL-/ADSL-Modem weiter nutzen, oder ein bestehendes Netzwerk erweitern möchten, ist die FRITZ!Box 4040 die perfekte Lösung für den Einstieg in die moderne Heimvernetzung. Die FRITZ!Box 4040 unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig. Dies führt zu deutlich mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten im WLAN. Mehrere breitbandintensive Anwendungen werden damit kabellos und im Parallelbetrieb nutzbar - bei Geschwindigkeiten von bis zu 866 MBit/s (5 GHz) und 400 MBit/s (2,4 GHz). Die FRITZ!Box für sämtliche Anschluss-TypenAls WLAN-Router ohne integriertes Modem wird die FRITZ!Box 4040 zum flexiblen Allrounder in jedem Heimnetz und an allen Internetzugangspunkten. An ein vorhandenes Modem oder Netzwerk bringt die FRITZ!Box 4040 leistungsstarkes WLAN AC + N, 4 ultraschnelle Gigabit-Anschlüsse, 2 USB-Schnittstellen (USB 3.0 und 2.0) und ermöglicht damit anspruchsvolle Vernetzungsszenarien. Die FRITZ!Box 4040 bietet das vielseitige FRITZ!OS, welches von FRITZ! gewohnte Funktionen und Komfortmerkmale stellt. Dazu zählen die Berührungsschutz, Gastzugang, Autokanal, Heimnetzübersicht, der MyFRITZ!-Dienst, NAS-Funktionalität, vielseitige FRITZ!Apps, kontinuierliche Updates und vieles mehr. Vielseitige Multimedia-Funktionen Als Medien- und Datenzentrale mit NAS-Funktionalität verwaltet die FRITZ!Box angeschlossene USB-Speicher und stellt die Inhalte im Heimnetz bereit. Ein Mediaserver bietet die Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Gespeicherte Filme, Musik und Bilder sind im gesamten Netzwerk verfügbar und können beispielsweise per Smartphone und FRITZ!App Media an Wiedergabegeräte verteilt werden. AVM FRITZ!Box 4040 im Überblick:Internetzugang - Anschluss an jedes DSL-, Kabel- oder Glasfasermodem oder an vorhandenes Netzwerk (WAN-Port)
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Zukunftssicher durch Unterstützung des neuen Internetprotokolls IPv6
- Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
WLAN - Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC+N (Dualband)
- Schnelle 866 MBit/s und stabilste Übertragung durch WLAN AC (5 GHz)
- Höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz) mit bis zu 400 MBit/s
- Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
- Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
- Komfortabler und sicherer WLAN-Gastzugang ohne Zugriff auf das private Heimnetz
- Automatische Wahl des besten Funkkanals durch Autokanal-Suche
FRITZ!OS - Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
- Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
- Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
- Berührungsschutz mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
- Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
- Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
- Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)
Anschlüsse - 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
- 1 USB 3.0-Anschluss, 1 USB 2.0-Anschluss für Speichermedien (NAS), Netzwerkdrucker und Mobilfunksticks
- 1 Gigabit-WAN-Anschluss für die Anbindung an Kabel- oder Glasfasermodems
Weitere Informationen zu diesem Artikel finden Sie in unserem Blog unter [link= https://blog.jacob.de/fritzbox-4040-noch-mehr-neues-von-avm/]Fritzbox 4040 und Powerline 1220E Single vorgestellt[/link]
Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AVM FRITZ!Box 4040, Das schnelle Heimnetz am vorhandenen Modem | Gerätetyp | DSL-Router | Hersteller | AVM | HerstellerNr. | 20002763 | Lieferumfang | FRITZ!Box 4040 Steckernetzteil Kurzanleitung Servicekarte (FRITZ! Notiz) Netzwerkkabel (1,8 m, weiß) | Gewicht | 360 g | Abmaße (BxTxH) | 226 x 160 x 59 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | DSL-Router | Hersteller: | AVM | HerstellerNr.: | 20002763 | Lieferumfang: | FRITZ!Box 4040 | Abmaße (BxTxH): | 226 x 160 x 59 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, AON Router, GPON Router, Glasfaser Router, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Gateway, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm router vpn, vdsl router vpn, vdsl router, 20002763, 4040, fritz!box, fritzbox, wlan, router, fritz, 2621240, fritz!, ohne, modem, wireless, 4portswitch, 802.11, 2000, 2763, 688797, computer, systems, 80211, 245ghz, port, switch, 5ghz, flexibel, alle |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,20* | € 90,03* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 73,91* | € 90,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 74,37* | € 90,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 73,86* | € 90,29* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 83,56* | € 101,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|