Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3000273 Herst.-Nr.: 492975 EAN/GTIN: 4250774917905 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Art der Tasche | Holster | Produktfarbe | Transparent | Markenkompatibilität | Apple | Oberflächen-Farbe | Einfarbig | Material | Kunststoff, Silikon | Schutzfunktion | Kratzresistent | | | Gewicht und Abmessungen | | Dicke | 0,3 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Art der Tasche: | Holster | Produktfarbe: | Transparent | Markenkompatibilität: | Apple | Oberflächen-Farbe: | Einfarbig | Material: | Kunststoff, Silikon | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Dicke: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, 492975, 4smarts, transparent, 360°, protection, apple, iphone, 2.gen, holster, handyschutzhülle, 2gen, handyschutzhlle, handy, schutzhülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,61* | € 7,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,91* | € 12,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,87* | € 16,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,65* | € 22,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,70* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|