Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Wallet Nylon 160 - Tasche für CDs/DVDs - 160 CDs/DVDs - Nylon - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2989540
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033834
EAN/GTIN:
     4007249338341
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album

Übersicht

Kurzinfo  Hama CD Wallet Nylon 160 - Tasche für CDs/DVDs - 160 CDs/DVDs - Nylon - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00033834
Modell  CD Wallet Nylon 160
EAN/UPC  4007249338341

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama CD Wallet Nylon 160 - Tasche für CDs/DVDs
Produkttyp  Tasche für CDs/DVDs
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.4 cm x 33.5 cm x 6.8 cm
Unterstützte Medienanzahl  160 CDs/DVDs
Material  Nylon
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  30.4 cm
Tiefe  33.5 cm
Höhe  6.8 cm
Material  Nylon
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für CDs/DVDs
Tragegurt  Handschlaufe
Closure Type  Zipper
Unterstützte Medienanzahl  160 CDs/DVDs
Funktionen  Schaumstoffpolsterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Breite:
30.4 cm
Tiefe:
33.5 cm
Höhe:
6.8 cm
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für CDs/DVDs
Tragegurt:
Handschlaufe
Closure Type:
Zipper
Unterstützte Medienanzahl:
160 CDs/DVDs
Funktionen:
Schaumstoffpolsterung
Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album, hama, 00033834, nylon, cds/dvds, schwarz, cdsdvds, dvds, wallet, tasche, cd/dvd/bluraytasche, cddvdbluraytasche, omslag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.