Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-298707 Herst.-Nr.: 43715 EAN/GTIN: 0023942437154 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 5 x BD-R - 25 GB 6x - bedruckbare Oberfläche - Jewel Case (Schachtel) - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43715 | Modell | | EAN/UPC | 0023942437154 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim BD-R x 5 - 25 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Schreibgeschwindigkeit | 6x (Max) | Besonderheiten | Bedruckbare Oberfläche , Hard Coating Protection Technology | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Besonderheiten | Bedruckbare Oberfläche , Hard Coating Protection Technology | | | Verschiedenes | | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Typ: | Speichermedium - BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 6x | Kapazität ohne Komprimierung: | 25 GB | Besonderheiten: | Bedruckbare Oberfläche , Hard Coating Protection Technology | Verpackung: | Jewel Case (Schachtel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, verbatim blu-ray bd-r, blu ray, blu-ray bd-r, verbatim, 43715, jewel, case, schachtel, bluray, 25gb, speed, jewelcase, white, blue, surface, hard, coat, 5pcs, worm, recordable, 25gb/16x, disc, /16x, 5erpack, stuks, rohling, 25gb16x |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,84* | € 8,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,71* | € 9,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,37* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|