Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000523 Montage-KitAnschlussblende Cat-5 (RJ45) (7441000523)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-2981503
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000523
EAN/GTIN:
     4021565024313
Suchbegriffe:
7441000523
kindermann
rj45
54x54

Produkttext

Anschlussblende mit Gender Changer, Halbblende 54 x 54 mm, Aluminium eloxiert

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Silber
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  54 mm
Höhe  54 mm
  
Sonstige Funktionen  
Weitere Anschlüsse  RJ45

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Weitere Anschlüsse:
RJ45
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 16,63*
€ 5,00*
ab € 16,30*
€ 17,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 17,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 18,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,21*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.