Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFENTHAL 6 x 2,5 HS HDD EXPANSION UNIT SATA ONLY SATA3 6GB 13,30cm (5,25") SIZE (657G5005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product image of 657G5005
Product image of 657G5005
Product image of 657G5005
Artikel-Nr.:
     2753I-2903550
Hersteller:
     GRAFENTHAL
Herst.-Nr.:
     657G5005
EAN/GTIN:
     4058154000984
Suchbegriffe:
grafenthal
657g5005
5005
expansion
GRAFENTHAL 6 x 2,5 HS HDD EXPANSION UNIT SATA ONLY SATA3 6GB 13,30cm (5,25") SIZE (657G5005)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: unit, sata, only, sata3, size, 25''
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 147,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,74*
€ 149,74*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 117,87*
€ 149,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.