| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2903361 Herst.-Nr.: TK-560C EAN/GTIN: 4058154078822 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kyocera TK 560C - Cyan - original - Tonersatz - für ECOSYS P6030cdn, P6030cdn/KL3; FS-C5300DN, C5300DN/KL3, C5350DN, C5350DN/KL3 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Kyocera | Hersteller Art. Nr. | TK-560C | Modell | TK 560C | EAN/UPC | 4058154078822 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kyocera TK 560C - Cyan - original - Tonersatz | Produkttyp | Tonersatz | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Cyan | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Kompatibel mit | ECOSYS P6030cdn, P6030cdn/KL3; FS-C5300DN, C5300DN/KL3, C5350DN, C5350DN/KL3 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersatz | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS P6030cdn, P6030cdn/KL3 Kyocera FS-C5300DN, C5300DN/KL3, C5350DN, C5350DN/KL3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonersatz | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 10000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tk560c, toner, 5712505917138, 6030, 5350, fsc5300dn, 560c, original, tonersatz, ecosys, p6030cdn, p6030cdn/kl3;, c5300dn/kl3, c5350dn, c5350dn/kl3, kyoceramita, tk560, p6030cdnkl3, c5300dnkl3, c5350dnkl3, c5300dn, mita |
| | |
| |