Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - 96 TB / 240 TB - Steckplätze: 16 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) (E7-L2YAE-YE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2812759
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     E7-L2YAE-YE
EAN/GTIN:
     0768268042278
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader

Übersicht

Kurzinfo  Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - 96 TB / 240 TB - Einschübe: 16 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcodeleser, mit 1 Mailslot
Gruppe  Bandlaufwerke
Hersteller  Quantum
Hersteller Art. Nr.  E7-L2YAE-YE
EAN/UPC  0768268042278

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp  Tape Autoloader
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Art  Rack - einbaufähig - 2U
Schnittstellentyp  SAS-2
Gesamtspeicherkapazität  96 TB (nativ) / 240 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität  16
Unterstützte Bandlaufwerke  LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen  Barcodeleser, mit 1 Mailslot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.42 cm x 69.85 cm x 8.66 cm
Gewicht  14.06 kg
Lokalisierung  EMEA
Wechselplatte  LTO Ultrium
Wechselplattenkapazität  6 TB (nativ) / 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tape Autoloader - LTO Ultrium
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Art  Rack - einbaufähig - 2U
Schnittstellentyp  SAS-2
Gesamtspeicherkapazität  96 TB (nativ) / 240 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität  16
Unterstützte Bandlaufwerke  LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen  Barcodeleser, mit 1 Mailslot
Integrierte Peripheriegeräte  Display, Fernverwaltungsadapter
Breite  42.42 cm
Tiefe  69.85 cm
Höhe  8.66 cm
Gewicht  14.06 kg
Lokalisierung  EMEA
  
Wechselplatte  
Typ  LTO Ultrium
Kapazität  6 TB (nativ) / 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s - 26 pin 4x Mini SAS (SFF-8088)
1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  5 Barcode-Etiketten für Reinigungskassetten, 30 Barcodeetiketten
Enthaltene Kabel  1 x SAS-Kabel - 2 m
1 x Netzwerkkabel - 3.1 m
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
MSBF  1,500,000
Kennzeichnung  CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, AS/NZS 3548, FCC, EMI, VCCI Class B, EN 55022, EN 55024, FCC CFR47 Part 15 B Class B
  
Stromversorgung  
Typ  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Deduplication
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,9 kg
Gerätetyp:
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Aufnahmestandard:
LTO Ultrium 7
Art:
Rack - einbaufähig - 2U
Schnittstellentyp:
SAS-2
Gesamtspeicherkapazität:
96 TB (nativ) / 240 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität:
16
Unterstützte Bandlaufwerke:
LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen:
Barcodeleser, mit 1 Mailslot
Integrierte Peripheriegeräte:
Display, Fernverwaltungsadapter
Breite:
42.42 cm
Tiefe:
69.85 cm
Höhe:
8.66 cm
Lokalisierung:
EMEA
Typ:
LTO Ultrium
Kapazität:
6 TB (nativ) / 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben):
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert):
300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert):
750 MBps (2.7 TBph)
Enthaltene Kabel:
1 x SAS-Kabel - 2 m , 1 x Netzwerkkabel - 3.1 m
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
MSBF:
1,500,000
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software inbegriffen:
Deduplication
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek quantum, autoloader, quantum, superloader, ultrium, e7l2yaeye, tape, model, l2yae, with, drive(s, steckplätze:, sas2, rack, einbaufähig, barcodeleser, mailslot, lto7, drives, steckpltze, einbaufhig, drive, steckplätze, barcode, leser, slots, rackmount
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.779,03*
€ 3.931,73*
€ 1,95*
ab € 3.820,72*
€ 3.969,26*
Frei Haus
ab € 3.885,67*
€ 4.026,33*
Frei Haus
ab € 3.884,02*
€ 4.032,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.239,83*
€ 4.388,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.388,37*
€ 5.222,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.359,03*
€ 5.187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.277,58*
€ 5.090,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.239,83*
€ 5.045,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 533,61*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,37*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 35,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.