Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

renkforce Universal Tablet-/ iPad- und Smartphone-Halterung Schwarz (29215c23a)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2736231
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     29215c23a
EAN/GTIN:
     4016138979688
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Übersicht

renkforce Universal Tablet-/ iPad- und Smartphone-Halterung Schwarz

Leicht, Kompakt und klein, bietet das solide Aluminium Gehäuse Stabilität. Einfach einzustellen, unterstützt sowohl horizontalen als auch vertikalen Betrachtungsmodus. Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich, Ideal zum Schreiben, Arbeiten, Videos gucken auf YouTube und vieles mehr. Kompatibel mit so gut wie allen 4 - 25,40cm (10")"" Tablet PCs, eBook Readern und Smartphones

Komplett kompatibel
Der Tablet Standfuß ist geeignet für alle iPad aller Generationen sowie für die meisten Tablets anderer Hersteller.

Praktisches Accessoire
Der Standfuß ermöglicht die Ausrichtung im Quer- sowie im Hochformat. Ihr Tablet kann also als Landscape und Portrait benutzt werden. Der einstellbare Neigungswinkel lässt sich perfekt zum Tippen einstellen. Nie Neigungseinstellung ist außerdem stufenlos und mittels eines einizigen Knopfdrucks fixierbar.

Hochwertige Materialien
Dank einer hochwertigen Materialauswahl sowie der praktischen Klappfunktion ist der Standfuß leicht, flexibel und einfach zu transportieren.

Ausstattung:
kompatibel mit den meisten Tablets.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz Gewicht: 0.08 kg Passend für Android-Modell: Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Tab 3, Samsung Galaxy Tab 4, Samsung Galaxy Tab A, Samsung Galaxy Tab S, Samsung Galaxy Tab S2 8.0, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Passend für Apple-Modell: iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini Retina (2013), iPad mini 3, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus Passend für Display-Größe: 12,70cm (5")", 17,80cm (7")", 20,30cm (8")", 22,90cm (9")", 25,40cm (10")" Produktabmessung, Breite: 102 mm Produktabmessung, Höhe: 83.5 mm Produktabmessung, Länge: 23 mm

Lieferumfang:
renkforce Universal Tablet/iPad Halterung Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, iPad Zubehör, handyhalter renkforce, ipad zubehör, renkforce, universal, rf4034064, 29215c23a, 4034064, 29215, tablet, padv1, tabletständer, passend, marke, tablet):, tablet/, ipad, smartphonehalterung, schwarz, tabletstnder, ständer, smartphone, halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,96*
1 Tag
1367
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,97*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,08*
€ 30,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,48*
€ 44,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trust International
17741
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.