Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA - CD-Hülle - Kapazität: 1 CD - weiß (Packung mit 1000) (1141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270216
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     4008705011419
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle

Übersicht

Kurzinfo  HERMA - CD-Hülle - Kapazität: 1 CD - weiß (Packung mit 1000)
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  HERMA
Hersteller Art. Nr.  1141
Modell  
EAN/UPC  4008705011419

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HERMA CD-Hülle
Paketierte Menge  1000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  CD-Hülle
Kapazität  1 CD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.4 cm 12.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  CD-Hülle
Kapazität  1 CD
Breite  12.4 cm
Höhe  12.4 cm
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Selbstklebende Verstärkung, klares Fenster

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Paketierte Menge:
1000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
CD-Hülle
Kapazität:
1 CD
Breite:
12.4 cm
Höhe:
12.4 cm
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Selbstklebende Verstärkung, klares Fenster
Weitere Suchbegriffe: CD-Papiertasche, CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, dvd hülle weiß, dvd hülle, herma dvd hülle, 1141, herma, 1000, weiß, cdhülle, kapazität:, packung, cdhlle, kapazitt, hülle, kapazität, cdpapierhüllen, klebefläche, cddvd, 124x124mm, m.sichtf., 1.000, st./pack., cd/dvdpapiertaschen, fenster, cdpapierhllen, klebeflche, hlle, msichtf, stpack, cddvdpapiertaschen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 63,66*
€ 81,31*
€ 6,78*
ab € 63,89*
€ 81,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 63,63*
€ 81,38*
€ 4,75*
ab € 66,38*
€ 84,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,16*
€ 87,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.