Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Eschenbach 2913-215 Brille Unisex Rechteck Randlos Anthrazit (2913215)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eschenbach 2913-215 Unisex Rechteck Randlos Anthrazit
Eschenbach 2913-215 Unisex Rechteck Randlos Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2753I-2669141
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2913215
EAN/GTIN:
     4048347510369
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille +1,5
lesebrille

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Unisex
Form  Rechteck
Stil  Leger
Rahmentyp  Randlos
Objektivmaterial  Kunststoff
Rahmenfarbe  Anthrazit
Farbe des Brillenbügels  Anthrazit
Brillenbügelmaterial  Kunststoff
Optische Glasleistung (max.)  1,5 Dioptrie
Linsenfarbe  klar
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite Nasensteg  1,6 cm
Brillenbügellänge  14,5 cm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Geeignet für:
Unisex
Form:
Rechteck
Stil:
Leger
Rahmentyp:
Randlos
Objektivmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
Anthrazit
Farbe des Brillenbügels:
Anthrazit
Brillenbügelmaterial:
Kunststoff
Optische Glasleistung (max.):
1,5 Dioptrie
Linsenfarbe:
klar
Breite Nasensteg:
1,6 cm
Brillenbügellänge:
14,5 cm
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2913215, eschenbach, anthrazit, brille, unisex, rechteck, randlos, 2913
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 18,85*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 18,86*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 37,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,70*
€ 48,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.