| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2606920 Herst.-Nr.: 00V7594 EAN/GTIN: 0883436347839 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | IBM TotalStorage - 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | IBM | Hersteller Art. Nr. | 00V7594 | Modell | TotalStorage | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | IBM TotalStorage - LTO Ultrium x 20 - 2.5 TB | Typ | LTO Ultrium | Bandkassette | Ultrium 6 | Anzahl mitgelieferter Medien | 20 | Kapazität ohne Komprimierung | 2.5 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 6.25 TB | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | LTO Ultrium | Bandkassette | Ultrium 6 | Anzahl mitgelieferter Medien | 20 | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 2.5 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 6.25 TB | Archivierungsdauer | 30 Jahre | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,8 kg | Typ: | LTO Ultrium | Bandkassette: | Ultrium 6 | Anzahl mitgelieferter Medien: | 20 | Kapazität ohne Komprimierung: | 2.5 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung: | 6.25 TB | Archivierungsdauer: | 30 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: library, bafe, totalstorage, 6.25, lto6, cartridge, libray, 2.5/6.25, 20er, sonderartikel, 25625 |
| | |
| |