Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Data Cartridge - LTO Ultrium WORM 7 - 6TB / 15TB - Beschriftungsetiketten (C7977W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2588666
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7977W
EAN/GTIN:
     0889894157805
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Data Cartridge - LTO Ultrium WORM 7 - 6 TB / 15 TB - Beschriftungsetiketten
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  C7977W
EAN/UPC  0889894157805

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Data Cartridge - LTO Ultrium WORM x 1 - 6 TB
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 7
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  15 TB
Bandlänge  960 m
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
Besonderheiten  Barium Ferrite

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 7
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  15 TB
Bandlänge  960 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Barium Ferrite
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 7
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kassettenetikettierung:
Beschriftungsetiketten
Kapazität ohne Komprimierung:
6 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
15 TB
Bandlänge:
960 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Barium Ferrite
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto 7 lto tape, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, enterprise, ultrium, c7977w, 7977, worm, data, cartridge, hewlett, packard, beschriftungsetiketten, lto7, 4514953944756, wormdatenkassette, ultrstock, 15tb, datenkassette, ultr, stock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,67*
€ 66,07*
€ 6,78*
ab € 50,72*
€ 67,08*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,93*
€ 69,69*
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 72,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,89*
€ 83,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.