| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2498862 Herst.-Nr.: ML50.102 EAN/GTIN: 0875404000099 |
| |
|
| | |
| PULS MiniLine ML50.102 Hutschienen-Schaltnetzteil, DIN-Netzgerät 12 V/DC / 4.2 A / 50 W (ML50.102) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 12v puls, din-schienen schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, ml50102, puls, ml50.102, ml50, miniline, v/dc, hutschienennetzteil, dinrail, anzahl, ausgänge:1, inhalt, hutschienenschaltnetzteil, dinnetzgerät, ausgnge1, dinnetzgert, hutschienen, netzteil, rail, ausgänge, schaltnetzteil, netzgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 85,54* | € 95,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 77,06* | € 96,14* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 79,86* | € 96,15* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 82,26* | € 99,55* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 111,05* | € 128,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|