| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2483469 Herst.-Nr.: 04288-00082-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesa® 4288 Hochreißfestes Strapping Klebeband (L x B) 66 m x 50 mm Schwarz PP 04288-00082-00 In Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, tesa, 042880008200, 04288, 00082, klebeband, schwarz, 4288, 4042448117687, tesa®, hochreißfestes, strapping, hochreifestes |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,86* | € 13,40* | | | | | 6 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,27* | € 14,75* | | | | | 5 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,25* | € 15,01* | | | | | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,93639* | € 15,02* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,44* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|