Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock G10 Gaming Router - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802,11a/b/g/n/ac - Dualband (G10/RT/WH/B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2466995
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     G10/RT/WH/B
EAN/GTIN:
     4717677328615
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router

Übersicht

Kurzinfo  ASRock G10 Gaming Router - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dualband
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  G10/RT/WH/B
Modell  G10 Gaming Router
EAN/UPC  4717677328615

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock G10 Gaming Router - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp  Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art  Desktop
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Datenübertragungsrate  1733 Mbps
Kapazität  Gastnetzwerke : bis zu 6
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Routing Protocol  Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale  Print Server, IPv6-Unterstützung, Berührungsschutz, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 4T4R MIMO-Technologie, MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.65 cm x 18.4 cm x 8.2 cm
Gewicht  620 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art  Desktop
Anschlusstechnik  Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Datenübertragungsrate  1733 Mbps
Kapazität  Gastnetzwerke : bis zu 6
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Routing Protocol  Statisches IP Routing
Encryption Algorithm  WPA, WPA2
Leistungsmerkmale  Print Server, IPv6-Unterstützung, Berührungsschutz, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 4T4R MIMO-Technologie, MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
RAM  512 MB
Flash-Speicher  256 MB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
USB 3.0 : 2 x 9-polig USB Typ A
  
Antenne  
Antenne  Intern eingebaut
Antennenzahl  8
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Maße und Gewicht  
Breite  26.65 cm
Tiefe  18.4 cm
Höhe  8.2 cm
Gewicht  620 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art:
Desktop
Anschlusstechnik:
Drahtlos, verkabelt
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Datenübertragungsrate:
1733 Mbps
Kapazität:
Gastnetzwerke : bis zu 6
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Routing Protocol:
Statisches IP Routing
Encryption Algorithm:
WPA, WPA2
RAM:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Antenne:
Intern eingebaut
Antennenzahl:
8
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Breite:
26.65 cm
Tiefe:
18.4 cm
Höhe:
8.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: dsl router, asrock, router, g10rtwhb, gaming, g10/rt/wh/b, ac2600, 1733/800, incl.h2r, wlan, stick, retail, wireless, 4portswitch, gige, dualband, 2600, 1733, 1733800, inclh2r, 80211abgnac, incl, port, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.