| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2462254 Herst.-Nr.: 109383 EAN/GTIN: 4015081089864 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Design | | Schnittstelle | RF Wireless | Produktfarbe | Grau | Fernbedienung Nutzung | Speziell | Markenkompatibilität | Easypix | | | Knöpfe | | Eingangssignal | Drucktasten | | | Bildschirm | | Eingebaute Anzeige | Nicht | | | Leistung | | Anzahl Kanäle | 2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27,5 kg | Schnittstelle: | RF Wireless | Produktfarbe: | Grau | Fernbedienung Nutzung: | Speziell | Markenkompatibilität: | Easypix | Eingangssignal: | Drucktasten | Eingebaute Anzeige: | Nicht | Anzahl Kanäle: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fernbedienung, 2-kanal funk-handsender, funk handsender, 109383, eaton, chsz02/02, powerware, chsz0202, chsz, fernbedienung, 2fach, grau, 281079, mini, xcomfort, 2kanal, stück, installation, funkfernbedienung, wireless, speziell, easypix, drucktasten, stck, kanal, funk, fach |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,12* | € 62,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,12* | € 62,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,18* | € 63,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,45* | € 64,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,26* | € 80,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|