| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2461359 Herst.-Nr.: ASEN80216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Wechselstromlüfter ASEN8 ASEN80216 (B x H x T) 80 x 80 x 25 mm Betriebsspannung 230 V/AC (ASEN80216) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, asen80216, 80216, panasonic, v/ac, axiallüfter, m³/h, wechselstromlüfter, asen8, betriebsspannung, axiallfter, wechselstromlfter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 39,28* | € 51,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,70* | € 55,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,71* | € 55,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,69* | € 72,67* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,67* | € 111,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|