Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2440622 Herst.-Nr.: 18211 EAN/GTIN: 4043619182114 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Mounting kit | Gruppe | Heimwerker-Elektronik | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 18211 | Modell | | EAN/UPC | 4043619182114 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - mounting kit | Packungsinhalt | 4 x nut, 4 x M2.5 standoff (length 20 mm), 4 x M2.5 4 mm screw | Ausführliche Details Allgemein | | Produktart | Mounting kit | Packungsinhalt | 4 x nut, 4 x M2.5 standoff (length 20 mm), 4 x M2.5 4 mm screw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produktart: | Mounting kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagezubehr, befestigungsset, ?montagezubehör, montagezubehör, 4014619722846, fuer, 20mm, innen/au, [18211], innenau, innen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,72* | € 2,72* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,94* | € 3,06* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,58* | € 11,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,58* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|