Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Schlüssel-Etui, aus Nappa-Leder, schwarz Vorfach, 2 Schlüsselringe - 1 Stück (43119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsseletui
Schlüsseletui
Alassio Schlüsseletui / Keyholder
Artikel-Nr.:
     2753I-2419720
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     43119
EAN/GTIN:
     4021068431199
Suchbegriffe:
Schlüsseletui
Schlüsselmappe
Schlüsseltasche
schlüsseletui alassio

Übersicht

Kurzinfo  Alassio Keyholder - Tasche - Nappaleder - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  JÜSCHA
Hersteller Art. Nr.  43119
EAN/UPC  4021068431199

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alassio Keyholder - Tasche
Produkttyp  Tasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 7.5 cm
Material  Nappaleder
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11 cm
Tiefe  7.5 cm
Material  Nappaleder
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Zusätzliche Fächer  Vordertasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
11 cm
Tiefe:
7.5 cm
Material:
Nappaleder
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Zusätzliche Fächer:
Vordertasche
Weitere Suchbegriffe: 43119, alassio, schwarz, nappaleder, schlüsseletui, vorfach, schlüsselringe, stück, jüscha, schlsseletui, schlsselringe, stck, jscha, schlüssel, etui, nappa, leder, keyholder, tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,72*
€ 4,41*
11 Tage
16
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,02*
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 5,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,81*
€ 22,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.