Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower BRICs II BR1200ELCD - USV - Wechselstrom 230 V - 720 Watt - 1200 VA 5,5 Ah - USB - 8 Ausgangsstecker (BR1200ELCD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2411092
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     BR1200ELCD
EAN/GTIN:
     4712856270549
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  CyberPower BRICs II BR1200ELCD - USV - Wechselstrom 230 V - 720 Watt - 1200 VA 5.5 Ah - USB - 8 Ausgangsstecker
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CyberPower
Hersteller Art. Nr.  BR1200ELCD
EAN/UPC  4712856270549

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CyberPower BRICs II BR1200ELCD - USV - 720 Watt - 1200 VA
Gerätetyp  USV - extern
Gewicht  8.5 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität  720 Watt / 1200 VA
Eingabeanschluss/-anschlüsse  1
Ausgangsstecker  4 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
4 x Stromversorgung (Überspannung)
Batterie  5.5 Ah
Anz. Batterien  2
Betriebszeit (bis zu)  4 Min. at 75% load
Netzwerk  USB
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.8 cm x 16.6 cm x 11.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - extern
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Line-Interactive
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 160-265 V
Nötige Frequenz  47 - 63 Hz
Eingabeanschluss/-anschlüsse  1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  4 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
4 x Stromversorgung (Überspannung)
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität  720 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen  Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform  Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Schutzschaltung  Trennschalter
Effizienz  96.5%
  
Batterie  
Menge  2
Bereitgestellte Spannung  12 V
Kapazität  5.5 Ah
Laufzeit (bis zu)  4 min bei 75% Last
10 min bei halbe Beladung
Ladezeit  8 Stunden
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  USB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (USB)
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), GreenPower UPS Technology, automatischer Selbsttest
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  PowerPanel Personal Edition
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  35 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  28.8 cm
Tiefe  16.6 cm
Höhe  11.8 cm
Gewicht  8.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Gerätetyp:
USV - extern
UPS-Technologie:
Line-Interactive
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 160-265 V
Nötige Frequenz:
47 - 63 Hz
Eingabeanschluss/-anschlüsse:
1
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität:
720 Watt / 1200 VA
Ausgabe Wellenform:
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Schutzschaltung:
Trennschalter
Effizienz:
96.5%
Menge:
2
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Kapazität:
5.5 Ah
Laufzeit (bis zu):
4 min bei 75% Last , 10 min bei halbe Beladung
Ladezeit:
8 Stunden
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
USB
Schnittstellen:
1 x Verwaltung (USB)
Software inbegriffen:
PowerPanel Personal Edition
Geräuschentwicklung:
35 dBA
Breite:
28.8 cm
Tiefe:
16.6 cm
Höhe:
11.8 cm
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups, 1200, br1200elcd, cyberpower, brics, cyber, power, watt, wechselstrom, ausgangsanschlüsse:, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, lineinteractive, 1200va720w, line, interactive, 1200va/720w, 1200va, 720w, series, serie, bric, 8xschuko, gewährleistet, stromversorgungsschutz, itgeräte, computer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 134,77*
€ 168,40*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 134,44*
€ 168,44*
€ 6,78*
ab € 134,95*
€ 168,80*
3 Tage
13
€ 6,00*
ab € 139,55*
€ 173,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 145,34*
€ 181,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CyberPower
BR700ELCD
ab € 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.