Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent - USV - 375 VA (3EH76090AE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent - USV - 375 VA (3EH76090AE)
Artikel-Nr.:
     2753I-238493
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3EH76090AE
EAN/GTIN:
     3553340667879
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  Alcatel-Lucent - USV - 375 VA
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Alcatel-Lucent
Hersteller Art. Nr.  3EH76090AE
Modell  -Lucent
EAN/UPC  3553340667879

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcatel-Lucent - USV - 375 VA
Gerätetyp  USV - extern
Leistungskapazität  375 VA

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Leistungskapazität  375 VA

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Gerätetyp:
USV - extern
Leistungskapazität:
375 VA
Weitere Suchbegriffe: ups, alcatellucent, alcatel, lucent, 3eh76090ae, 76090, unterbrechungsfreie, stromversorgung, 55w1h, notstromversorgung, 55w/1h, 3326744904488, enterprise, oxe/oxo, oxeoxo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.