Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - LTO Ultrium 4 - 800GB / 1,6TB - für PowerEdge R310, R320, R720, R820, T110, T320, T420, T620; PowerVault DP600, NF600, NX3200 (440-11033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2379766
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     440-11033
EAN/GTIN:
     4053162778252
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  Dell - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - für PowerEdge R310, R320, R720, R820, T110, T320, T420, T620; PowerVault DP600, NF600, NX3200
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  440-11033
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - LTO Ultrium x 1 - 800 GB
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Entwickelt für  PowerEdge 2900, R310, R320, R720, R720xd, R820, T110 II, T320, T420, T620; PowerVault 110T, 110T SDLT 320, 114T, 124T, DP600, ML6000, NF600, NX3200, TL2000, TL4000

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell PowerEdge 2900, R310, R320, R720, R720xd, R820, T110 II, T320, T420, T620
Dell PowerVault 110T, 110T SDLT 320, 114T, 124T, DP600, ML6000, NF600, NX3200, TL2000, TL4000

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
1.6 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, dell lto cartridge, lto band, lto4 lto tape, dell, 11033, 44011033, ultrium, poweredge, r310, r320, r720, r820, t110, t320, t420, powervault, dp600, nf600, nx3200, 3200, t620, t620;, tape, 5397063819331, lto4, cartridge, 1pack, lto/ultrium4, 800/1600gb
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,14*
€ 44,13*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,10*
€ 55,01*
5 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 62,43*
€ 84,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.