Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC SRC-3168X07 - Rack - einbaufähig - 3U - SSI CEB - SATA/SAS - Hot-Swap - Schwarz - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2369444
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1781
EAN/GTIN:
     4250273417814
Suchbegriffe:
fantec
1781
src3168x07
3168

Übersicht

Kurzinfo  FANTEC SRC-3168X07 - Rack - einbaufähig - 3U - SSI CEB - SATA/SAS - Hot-Swap - Schwarz - USB
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  FANTEC
Hersteller Art. Nr.  1781
Modell  SRC-3168X07
EAN/UPC  4250273417814

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FANTEC SRC-3168X07 - Rack - einbaufähig - 3U - SSI CEB
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 3U
Farbe  Schwarz
Unterstützte Motherboards  ATX, Mini-ATX, Extended ATX, SSI CEB
Server-Speichereinschübe  SATA/SAS - Hot-Swap
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm x 68.8 cm x 13.2 cm
Gewicht  12 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 3U
Max. Mainboard-Größe  SSI CEB
Unterstützte Motherboards  ATX, Mini-ATX, Extended ATX, SSI CEB
Anzahl interner Einbauschächte  2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  16
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks  SATA/SAS
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Intern: 120 mm Lüfter x 3
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  7
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43 cm
Tiefe  68.8 cm
Höhe  13.2 cm
Gewicht  12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,0 kg
Formfaktor:
Rack - einbaufähig - 3U
Max. Mainboard-Größe:
SSI CEB
Unterstützte Motherboards:
ATX, Mini-ATX, Extended ATX, SSI CEB
Anzahl interner Einbauschächte:
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
16
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks:
SATA/SAS
Farbe:
Schwarz
Kühlsystem:
Intern: 120 mm Lüfter x 3
Erweiterungssteckplätze:
7
Breite:
43 cm
Tiefe:
68.8 cm
Höhe:
13.2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,63*
€ 367,76*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 596,33*
€ 670,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,35*
€ 797,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,17*
€ 784,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,28*
€ 755,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,33*
€ 709,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.