Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2369306 Herst.-Nr.: J9986A EAN/GTIN: 0888182604243 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Enterprise GBit RJ45 24-Port PoE+ Erweiterungsmodul J9986A | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | J9986A | Modell | HPE | EAN/UPC | 0888182604243 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Enterprise GBit RJ45 24-Port PoE+ Erweiterungsmodul J9986A | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | Ports | Gigabit Ethernet (PoE+) x 24 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.16 cm x 20.65 cm x 4.45 cm | Gewicht | 850 g | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | Entwickelt für | Aruba 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Ports | Gigabit Ethernet (PoE+) x 24 | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | Leistungsmerkmale | PoE+, MACsec-Unterstützung | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 24 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 | | | Maße und Gewicht | | Breite | 26.16 cm | Tiefe | 20.65 cm | Höhe | 4.45 cm | Gewicht | 850 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Aruba 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Gerätetyp: | Erweiterungsmodul | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Ports: | Gigabit Ethernet (PoE+) x 24 | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Data Link Protocol: | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE | Datenübertragungsrate: | 1 Gbps | Leistungsmerkmale: | PoE+, MACsec-Unterstützung | Schnittstellen: | 24 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 | Breite: | 26.16 cm | Tiefe: | 20.65 cm | Höhe: | 4.45 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, Switch-Modul, poe switch, j9986a, 9986, enterprise, poe+, 1000, aruba, 10/100/1000baset, 101001000baset, 1000base, networks, 1000baset, hewlett, packard, 10/100/1000t, poe+stock, rj45, 24port, modul, 101001000t, poestock, stock, port |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.530,59* | € 1.628,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.555,44* | € 1.655,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,79* | € 1.669,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.665,38* | € 1.765,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.351,82* | € 3.486,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|