Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AC88U - Wireless Router - 8-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2286007
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG01Z0-BM3000
EAN/GTIN:
     4712900030365
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus router vpn

Übersicht

Kurzinfo  ASUS RT-AC88U - Wireless Router - 8-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90IG01Z0-BM3000
Modell  RT-AC88U
EAN/UPC  4712900030365

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS RT-AC88U - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp  Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
WAN-Ports Anz.  1
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  3167 Mbps
Kapazität  Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3
Leistungsmerkmale  DMZ port, VPN-Support, Print Server, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, Berührungsschutz, Betriebsmodus ?Access-Point?, MIMO-Technologie, Download-Client, Ereignisprotokoll, Dual-WAN-Verbindung, virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, DHCP-Server, statischer IP-Modus, DNS proxy, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, 4T4R MIMO-Technologie, ASUS AiRadar, VPN-Server, ASUS AiCloud, SNMP-Unterstützung, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, ASUS AiProtection, MU-MIMO-Technologie, SmartConnect Technology, Port-Filterung, Roaming-Assist-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Broadcom NitroQAM technology
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm x 18.8 cm x 8.38 cm
Gewicht  950 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  3167 Mbps
Kapazität  Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Routing Protocol  IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3
Verschlüsselungsalgorithmus  MPPE, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Leistungsmerkmale  DMZ port, VPN-Support, Print Server, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, Berührungsschutz, Betriebsmodus ?Access-Point?, MIMO-Technologie, Download-Client, Ereignisprotokoll, Dual-WAN-Verbindung, virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, DHCP-Server, statischer IP-Modus, DNS proxy, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, 4T4R MIMO-Technologie, ASUS AiRadar, VPN-Server, ASUS AiCloud, SNMP-Unterstützung, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, ASUS AiProtection, MU-MIMO-Technologie, SmartConnect Technology, Port-Filterung, Roaming-Assist-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Broadcom NitroQAM technology
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Prozessor  1.4 GHz
RAM  512 MB
Flash-Speicher  128 MB
Statusanzeiger  Stromversorgung, WAN, LAN, Wireless, USB, WPS
  
Leitungsmerkmale  
Leitungskodierformat  1024 QAM
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A
  
Antenne  
Antennenzahl  4
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WTFast Gamers Private Network
  
Maße und Gewicht  
Breite  30 cm
Tiefe  18.8 cm
Höhe  8.38 cm
Gewicht  950 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Gerätetyp:
Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Frequenzband:
2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate:
3167 Mbps
Kapazität:
Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Routing Protocol:
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3
Prozessor:
1.4 GHz
RAM:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Statusanzeiger:
Stromversorgung, WAN, LAN, Wireless, USB, WPS
Leitungskodierformat:
1024 QAM
Antennenzahl:
4
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software inbegriffen:
WTFast Gamers Private Network
Breite:
30 cm
Tiefe:
18.8 cm
Höhe:
8.38 cm
Weitere Suchbegriffe: wlan router, asus wlan router, asus, rtac88u, ac88u, router, 3000, 90ig01z0bm3000, dualband, 90ig01z0, bm3000, wlan, wireless, 8portswitch, gige, wifi, ac3100, 0889349030363, 3100, port, switch, dual, band, 3.167, mbit/s, aktuellste, nitroqam, technologie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,50*
ab € 161,24*
€ 199,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 176,12*
€ 210,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.