Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2197626 Herst.-Nr.: 43823 EAN/GTIN: 4007249438232 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim M-Disc - 5 x BD-R - 25 GB 4x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Jewel Case (Schachtel) | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43823 | Modell | M-Disc | EAN/UPC | 5054629986981 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim M-Disc - BD-R x 5 - 25 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Schreibgeschwindigkeit | 4x (Max) | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | | Verschiedenes | | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 4x | Kapazität ohne Komprimierung: | 25 GB | Besonderheiten: | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | Verpackung: | Jewel Case (Schachtel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, M-Disc, M-Disc Laufwerk, verbatim blu-ray bd-r 25gb, blu ray, verbatim, 43823, mdisc, disc, jewel, case, tintenstrahldrucker, bedruckbare, oberfläche, schachtel, oberflche, 25gb, bluray, single, layer, inkjet, printable, jewelcase, 25gb/14x, bedruckbar, 0023942438236, 25gb14x, speichermedium, moderne, standard, digitalen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,44* | € 21,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,41* | € 21,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,56* | € 21,43* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 16,25* | € 22,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,71* | € 35,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|