| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2075421 Herst.-Nr.: 33833 EAN/GTIN: 4007249338334 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama CD Wallet 120 - Tasche für CDs/DVDs - 120 CDs/DVDs - Nylon - Schwarz | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00033833 | Modell | CD Wallet 120 | EAN/UPC | 4007249338334 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama CD Wallet 120 - Tasche für CDs/DVDs | Produkttyp | Tasche für CDs/DVDs | Unterstützte Medienanzahl | 120 CDs/DVDs | Material | Nylon | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Nylon | Farbe | Schwarz | | | Tragetasche | | Typ | Tasche | Empfohlene Verwendung | Für CDs/DVDs | Tragegurt | Tragriemen (Handgelenk) | Unterstützte Medienanzahl | 120 CDs/DVDs | Funktionen | Schaumstoffpolsterung, antistatisch | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | Nylon | Farbe: | Schwarz | Typ: | Tasche | Empfohlene Verwendung: | Für CDs/DVDs | Tragegurt: | Tragriemen (Handgelenk) | Unterstützte Medienanzahl: | 120 CDs/DVDs | Funktionen: | Schaumstoffpolsterung, antistatisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album, hama, 00033833, wallet, schwarz, cds/dvds, 33833, cdsdvds, dvds, tasche, nylon, 120er, cd/dvdtasche, cd/dvd/bluraytasche, cdtasche, cddvdtasche, cddvdbluraytasche |
| | |
| |