Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Wallet Nylon 304 - Tasche für CDs/DVDs - 304 CDs/DVDs - Nylon - Schwarz (33837)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2075419
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     33837
EAN/GTIN:
     4007249338372
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album

Übersicht

Kurzinfo  Hama CD Wallet Nylon 304 - Tasche für CDs/DVDs - 304 CDs/DVDs - Nylon - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00033837
Modell  CD Wallet Nylon 304
EAN/UPC  4007249338372

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama CD Wallet Nylon 304 - Tasche für CDs/DVDs
Produkttyp  Tasche für CDs/DVDs
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.5 cm x 31.5 cm x 12.7 cm
Unterstützte Medienanzahl  304 CDs/DVDs
Material  Nylon
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  30.5 cm
Tiefe  31.5 cm
Höhe  12.7 cm
Material  Nylon
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für CDs/DVDs
Tragegurt  Handschlaufe
Unterstützte Medienanzahl  304 CDs/DVDs
Mitgeliefertes Zubehör  Mikrofaserreinigungstuch
Funktionen  Durch Reißverschluß verschlossen, Schaumstoffpolsterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
31.5 cm
Höhe:
12.7 cm
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für CDs/DVDs
Tragegurt:
Handschlaufe
Unterstützte Medienanzahl:
304 CDs/DVDs
Mitgeliefertes Zubehör:
Mikrofaserreinigungstuch
Funktionen:
Durch Reißverschluß verschlossen, Schaumstoffpolsterung
Weitere Suchbegriffe: hama cd-tasche, cd album, hama, 00033837, 33837, schwarz, wallet, cds/dvds, cdsdvds, dvds, cd/dvd/bluraytasche, pflegetuch, nylon, tasche, polyester, cdtasche, cddvdbluraytasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.