Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-184567 Herst.-Nr.: K8066.0,50 EAN/GTIN: 4049759013615 |
| |
|
| | |
| Hersteller: EFB Elektronik RJ45 Crossover Patchkabel S/FTP, Cat.6, TM21, UC900, 0,5m, grau 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Crossover Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH ¥=5.9 mm, Farbe grau. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle (rot) mit Klinkenschutz. (K8066.0,50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tm21, 61034, sftp, cat6, 8066, k8066050, s/ftp, cat.6, uc900, gigabit, ethernet, patchkabel., hirose, stecker, geschirmt, 6060375., awg27/7, pimf, lszh, ¥=5.9, farbe, grau. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,13* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,17* | € 6,33* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,52* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,72* | € 7,11* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,18* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|