Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA V2Analog HD/SD-SDI to Analog Mini-Converter - + 5-20 VDC, 3 Watt - Externer Dipswitch - Steuerung (lokal / remote) (V2Analog)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1822850
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     V2Analog
EAN/GTIN:
     0892448000274
Suchbegriffe:
v2analog
v2analogr0
hd/sdsdi
analog

Produkttext

AJA V2Analog
Der V2Analog ist ein hochwertiger, kostengünstiger Digital-Analog-Video-Konverter, der eine ideale Lösung für die Integration von analogen Geräten wie Monitoren und Tape-Decks in digitale Workflows ist. Er führt qualitativ hochwertige SDI-Digital-zu-Komponenten- oder Composite-Analog-Wandlung bei SD- oder HD-Auflösungen mit einem vollen 10-Bit-Datenpfad durch. Auch nimmt er eingehende SDI-Signale ein und konvertiert in YPbPr (SMPTE, EBU-N10), Betacam- oder RGB-Komponentenausgänge oder NTSC / PAL- oder Y / C- (S-Video) Composite-Ausgänge für die vollständige Integration in jeden Workflow.

Technische Daten

Hersteller  AJA
Modellkennung des Herstellers  AJA V2Analog
Leistung  + 5-20 VDC, 3 Watt
Video Formate  (HD) 1080i 50, 59,94, 60 (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30 (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25 (HD) 720p 50, 59,94, 60 (SD) 625i (SD) 525i
Eingang  HD / SD-SDI SMPTE-259/292 / 296M 1 x BNC
Ausgänge  HD-Komponente YPbPr RGB (SMPTE-274) BNC SD-Komponente (Betacam, EBU-N10) / Composite / YC (S-Video) BNC
Sichere Betriebstemperatur  0 bis 40 Grad C (32 bis 104 Grad F)
Sichere Lagertemperatur (Power OFF)  -40 bis 60 Grad C (-40 bis 140 Grad F)
Relative Luftfeuchtigkeit arbeiten  10-90% nicht kondensierend
Bedienelemente  Externer Dipswitch Steuerung (lokal / remote) Komponente / Composite (nur SD) Format (YPbPr / YC oder RGB) Sockel vorhanden (ein / aus) (nur SD)
Produktgröße(w x d x h)  130 mm × 61 mm × 25 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
AJA
Modellkennung des Herstellers:
AJA V2Analog
Leistung:
+ 5-20 VDC, 3 Watt
Video Formate:
(HD) 1080i 50, 59,94, 60
Eingang:
HD / SD-SDI
Ausgänge:
HD-Komponente YPbPr
Sichere Betriebstemperatur:
0 bis 40 Grad C (32 bis 104 Grad F)
Sichere Lagertemperatur (Power OFF):
-40 bis 60 Grad C (-40 bis 140 Grad F)
Relative Luftfeuchtigkeit arbeiten:
10-90% nicht kondensierend
Bedienelemente:
Externer Dipswitch
Produktgröße(w x d x h):
130 mm × 61 mm × 25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 379,25*
€ 434,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 498,31*
€ 570,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,79*
€ 679,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,91*
€ 671,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,38*
€ 658,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.