Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chelsio T580-LP-CR Netzwerkadapter - PCI Express 3.0 x8 - 40GBase-SR x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1793991
Hersteller:
     Chelsio Communications
Herst.-Nr.:
     T580-LP-CR
EAN/GTIN:
     0897709002677
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e

Übersicht

Kurzinfo  Chelsio T580-LP-CR Netzwerkadapter - PCI Express 3.0 x8 - 40GBase-SR x 4
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Chelsio
Hersteller Art. Nr.  T580-LP-CR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chelsio T580-LP-CR - Netzwerkadapter
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision  PCI 3.0
Verdrahtungstyp  Ethernet 10GBase-SR
Data Link Protocol  40 Gigabit Ethernet
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Datenübertragungsrate  64 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  ISCSI
iWARP
TCP/IP
UDP
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qhn, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x, IEEE 9-2/1Qg/h
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision  PCI 3.0
Breite  6.88 cm
Tiefe  16.76 cm
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Ethernet 10GBase-SR
Data Link Protocol  40 Gigabit Ethernet
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Datenübertragungsrate  64 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll  ISCSI
iWARP
TCP/IP
UDP
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle
IPv4-Unterstützung
IPv6-Unterstützung
Jumbo-Frames-Support
NAT Support
Quality of Service (QoS)
RDMA-Unterstützung
TCP-Proxy
Traffic Control
VLAN-Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qhn, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x, IEEE 9-2/1Qg/h
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 - LC Multi-Mode
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  17 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision:
PCI 3.0
Breite:
6.88 cm
Tiefe:
16.76 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10GBase-SR
Data Link Protocol:
40 Gigabit Ethernet , Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Datenübertragungsrate:
64 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
ISCSI , iWARP , TCP/IP , UDP
Schnittstellen:
1 - LC Multi-Mode
Leistungsaufnahme im Betrieb:
17 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, t580lpcr, chelsio, t580, netzwerkkarte, 40gbit, dualport, qsfp+, pcie, qsfp, dual, port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,76*
€ 791,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.