Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5038ML-H12TRF - 12 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 3U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2400 - GigE - Monitor: keiner - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1735110
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5038ML-H12TRF
EAN/GTIN:
     0672042135844
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
supermicro server
rack server

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro SuperServer 5038ML-H12TRF - 12 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 3U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2400 - GigE - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  SYS-5038ML-H12TRF
EAN/UPC  0672042135844

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro SuperServer 5038ML-H12TRF - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ  Cluster (12 Knoten) - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)  3U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Prozessor  Keine CPU
Prozessorsockel  LGA2011-Sockel
RAM  0 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR3 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  ASPEED AST2400
Netzwerk  GigE
Cluster-Konfiguration  12 - Computing-Knoten
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.45 cm x 74.93 cm x 13.25 cm
Gewicht  43.09 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Cluster (12 Knoten)
Formfaktor des Produktes  Rack-Montage - 3U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Cluster-Konfiguration  12 - Computing-Knoten
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Keine CPU
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
CPU-Anschluss  LGA2011-Sockel
Chipsatz  Intel C224
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB / 32 GB (Max)
Technologie  DDR3 SDRAM - ECC
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Very Low Profile
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 10
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Typ  Integriert
Grafikprozessor  ASPEED AST2400
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Typ  Integriert
Ethernet-Ports  2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Intel I350
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  DMI 2.3
Leistungsmerkmale  ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung
  
Cluster  
Netzteile für gemeinsam genutzten Speicher  2 redundante Hot-Plug-Netzteile
Netzteilleistung  2x1620 Watt
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU
4 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM 240-polig
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
1 x VGA
1 x USB 3.0 (1 intern)
2 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  12 CPU-Kühlkörper
Kennzeichnung  Plug and Play, ACPI 2.0, RoHS
  
Stromversorgung  
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  44.45 cm
Tiefe  74.93 cm
Höhe  13.25 cm
Gewicht  43.09 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Cluster (12 Knoten)
Formfaktor des Produktes:
Rack-Montage - 3U
Server-Skalierbarkeit:
1-Weg
Cluster-Konfiguration:
12 - Computing-Knoten
Farbe:
Schwarz
CPU:
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
LGA2011-Sockel
Chipsatz:
Intel C224
Installierte Anzahl:
0 GB / 32 GB (Max)
Technologie:
DDR3 SDRAM - ECC
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Very Low Profile
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
4
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2400
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Intel I350
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
DMI 2.3
Netzteile für gemeinsam genutzten Speicher:
2 redundante Hot-Plug-Netzteile
Netzteilleistung:
2x1620 Watt
Einschübe:
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
12 CPU-Kühlkörper
Kennzeichnung:
Plug and Play, ACPI 2.0, RoHS
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Breite:
44.45 cm
Tiefe:
74.93 cm
Höhe:
13.25 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
3U
Weitere Suchbegriffe: 5038, supermicro, sys5038mlh12trf, 5038ml, h12trf, keine, superserver, 5038mlh12trf, knoten, cluster, rackmontage, 1weg, ast2400, gige, monitor:, keiner, schwarz, microcloud, black, 2400, monitor, rack, montage, inc., microcloud?, solution
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,50*
ab € 2.547,16*
€ 2.759,49*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.833,22*
€ 3.058,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.058,19*
€ 3.639,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.027,76*
€ 3.603,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.924,88*
€ 3.480,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.865,73*
€ 3.410,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.833,22*
€ 3.371,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.