Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1641990 Herst.-Nr.: 800085-914 EAN/GTIN: 5712505585788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Zebra i Series Top - Vollständig klar - 750 Stck. (1 Rolle(n) Laminierfolie - für ZXP Series 7 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 800085-914 | Modell | i Series Top | EAN/UPC | 5712505585788 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra i Series Top - 750 Stck. - Laminierfolie | Produkttyp | Laminierfolie | Medienfarbe | Vollständig klar | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | Enthaltene Menge | 750 Stck. | Kompatibel mit | ZXP Series 7 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Laminierfolie | | | Media | | Medienfarbe | Vollständig klar | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | Enthaltene Menge | 750 Stck. | | | Montage und Laminieren | | Folienstärke | 1 mil | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Zebra ZXP Series 7 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Laminierfolie | Medienfarbe: | Vollständig klar | Anz. Medien mit Karten: | 1 Rolle(n) | Enthaltene Menge: | 750 Stck. | Folienstärke: | 1 mil | Kompatibel mit: | Zebra ZXP Series 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, laminierrollen 25 micron, laminier filmrollen, kartendrucker zebra, zebra, series, 800085, 800085914, vollständig, klar, stck., rolle(n, laminierfolie, vollstndig, stck, rollen, rolle, laminate, 1mil, full, clear, cards, laminatfolie, patch, true, secur, transparent, stärke:, bilder, passend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,93* | € 61,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 49,10* | € 65,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,61* | € 68,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 54,48* | € 72,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 58,23* | € 76,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|