| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1397048 Herst.-Nr.: MD818ZM/A EAN/GTIN: 0885909627424 |
| |
|
| | |
| Produkttext Sie haben das Ladekabel ihres iPhones verlegt? Dann greifen Sie gleich zu und bestellen Sie sich das Apple Lightning to USB Kabel. Mit diesem können Sie den Akku ihres Smartphones am PC oder Laptop via USB laden. Sie können das Apple Lightning to USB Kabel mit einem Netzwerkstecker verbinden und so ihr Handy oder ihr iPad an der Steckdose laden. Zudem haben Sie mit dem Kabel die Möglichkeit ihr iPhone oder das iPad mit dem PC zu verbinden, um Bilder und Videos anzuschauen wie auch zu speichern. Außerdem können Sie mithilfe des Kabels Musik von Ihrem Laptop auf das iPhone übertragen. Mit dem Apple Lightning to USB Kabel sind Sie flexibel und können ihr iPhone, iPad oder den iPod überall anbinden. Übersicht Kurzinfo | Apple Lightning to USB Cable - Lade- / Datenkabel für iPhone und iPod - Composite Video / Audio - USB Typ A, 4-polig (M) - 8-PIN-Docking (M) - für iPhone 5; iPod nano (7G); iPod touch (5G) | Gruppe | Kabel | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MD818ZM/A | Modell | Lightning to USB Cable | EAN | 0885909627424 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Lightning to USB Cable - Lade- / Datenkabel für iPhone und iPod - Composite Video / Audio | Kabel | Lade- / Datenkabel für iPhone und iPod - Composite Video / Audio | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 8-PIN-Docking - männlich | Entwickelt für | iPhone 5; iPod nano (7G); iPod touch (5G) | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Lade- / Datenkabel für iPhone und iPod | Länge | 1 m | Unterstützte Schnittstellen | Composite Video / Audio | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 8-PIN-Docking - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPhone 5 Apple iPod nano (7G) Apple iPod touch (5G) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Lade- / Datenkabel für iPhone und iPod | Länge: | 1 m | Unterstützte Schnittstellen: | Composite Video / Audio | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 8-PIN-Docking - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple lightning usb kabel 1,0 m weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, apple, lightning, männlich, mnnlich, md818zma, md818zm/a, md818zm, lightningkabel, kabel, iphone, ipod, bulk, ladekabel, oder, über, lade, datenkabel, composite, video, audio, 4polig, 8pindocking, nano, touch, verpackung, stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,66* | € 12,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,58* | € 15,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,22* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|