Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-6101GP - Power Injector - 30 Watt - Europa - für AT AR415S, AR440, AR440S, AR750S, AR770S (AT-6101GP-50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1381016
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-6101GP-50
EAN/GTIN:
     0767035197081
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector allied

Übersicht

Kurzinfo  Allied Telesis AT-6101GP - Power Injector - 30 Watt - Europa - für AT AR415S, AR440, AR440S, AR750S, AR770S
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.  AT-6101GP-50
Modell  AT-6101GP
EAN/UPC  0767035197081

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Allied Telesis AT-6101GP - Power Injector - 30 Watt
Gerätetyp  Power Injector - extern
Gewicht  180 g
Lokalisierung  Europa
Leistungskapazität  30 Watt
Ausgangsstecker  RJ-45
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.7 cm x 6 cm x 3.6 cm
Entwickelt für  AT AR415S, AR440, AR440S, AR750S, AR770S

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Power Injector - extern
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  RJ-45
Leistungskapazität  30 Watt
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Gigabit LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Ohne Lüfter, PoE-Injektorfunktion , ohne Lüfter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.7 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  3.6 cm
Gewicht  180 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Allied Telesis AT AR415S, AR440, AR440S, AR750S, AR770S

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Power Injector - extern
Lokalisierung:
Europa
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
RJ-45
Leistungskapazität:
30 Watt
Schnittstellen:
1 x Gigabit LAN - RJ-45
Besonderheiten:
Ohne Lüfter, PoE-Injektorfunktion , ohne Lüfter
Breite:
11.7 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
3.6 cm
Entwickelt für:
Allied Telesis AT AR415S, AR440, AR440S, AR750S, AR770S
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, allied, telesis, 6101, injector, at6101gp50, power, 6101gp, gigabit, plus, at6101gp, watt, europa, ar415s, ar440, ar440s, ar750s, ar770s, ethernet, netzteil, ieee, 802.3at, +jector, 99000352250, over, 003522, 8023at
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 100,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,45*
€ 104,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 107,50*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 88,96*
€ 114,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 117,48*
€ 150,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.