Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-6002PoE - Geräteserver - 4 Anschlüsse - 10Mb LAN, USB, 100Mb LAN, GigE, USB2.0 (EX-6002POE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1368439
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6002POE
EAN/GTIN:
     4718359600234
Suchbegriffe:
Geräteserver

Übersicht

Kurzinfo  Exsys EX-6002PoE - Geräteserver - 4 Anschlüsse - 10Mb LAN, USB, 100Mb LAN, GigE, USB 2.0
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Exsys
Hersteller Art. Nr.  EX-6002POE
Modell  EX-6002PoE
EAN/UPC  4718359600234

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Exsys EX-6002PoE - Geräteserver
Gerätetyp  Geräteserver
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  4
Data Link Protocol  Ethernet, USB, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.2 cm x 6 cm x 2.3 cm
Gewicht  0.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Geräteserver
Breite  15.2 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  0.6 kg
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  4
Anschlusstechnik  Verkabelt
Datenübertragungsrate  480 Mbps
Data Link Protocol  Ethernet, USB, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll  HTTP
Statusanzeiger  Link Activity, Status
Leistungsmerkmale  Print Server, Firmware aktualisierbar, DHCP-Client
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Type A
1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Optional
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Geräteserver
Breite:
15.2 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
2.3 cm
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
4
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Datenübertragungsrate:
480 Mbps
Data Link Protocol:
Ethernet, USB, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll:
HTTP
Statusanzeiger:
Link Activity, Status
Leistungsmerkmale:
Print Server, Firmware aktualisierbar, DHCP-Client
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0
Schnittstellen:
4 x USB 2.0 - Type A , 1 x 1000Base-T - RJ-45
Rackmontagesatz:
Optional
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: exsys, 6002, ex6002poe, 6002poe, geräteserver, anschlüsse, gige, gerteserver, anschlsse, 1giga, ports, metallgehuse, ethernet, gmbh, metallgehäuse, glan, usb2.0, 1gigabit, [ex6002poe], usb20, inklnetzteilmetallgehuse, usb2, inkl, netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 144,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,21*
€ 149,37*
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 149,38*
€ 4,50*
ab € 120,09*
€ 152,50*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 145,57*
€ 182,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.