Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Symbol - Stromkabel (250 VAC) - NEMA 1-15 (M) - IEC 320 EN 60320 C13 - 1.8 m - Japan - für P/N: PWRS-14000-148R, PWRS-14000-241R (50-16000-218R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1341179
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     50-16000-218R
EAN/GTIN:
     0098379187859
Suchbegriffe:
zebra
14000
16000
5016000218r

Übersicht

Kurzinfo  Symbol - Stromkabel (250 VAC) - NEMA 1-15 (M) - IEC 320 EN 60320 C13 - 1.8 m - Japan - für P/N: PWRS-14000-148R, PWRS-14000-241R
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Symbol
Hersteller Art. Nr.  50-16000-218R
Modell  Symbol
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Symbol Stromkabel (250 VAC) - 1.8 m
Typ  Stromkabel (250 VAC)
Kabeleigenschaften  Geerdet
Länge  1.8 m
Lokalisierung  Japan
Anschluss/Anschlüsse  1 x Netzstecker NEMA 1-15 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13
Entwickelt für  P/N: PWRS-14000-148R, PWRS-14000-241R

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel (250 VAC)
American Wire Gauge (AWG)  18
Kabeleigenschaften  Geerdet
Länge  1.8 m
Lokalisierung  Japan
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Netzstecker NEMA 1-15 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: PWRS-14000-148R, PWRS-14000-241R

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Stromkabel (250 VAC)
American Wire Gauge (AWG):
18
Kabeleigenschaften:
Geerdet
Länge:
1.8 m
Lokalisierung:
Japan
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Netzstecker NEMA 1-15 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13
Kennzeichnung:
RoHS
Entwickelt für:
P/N: PWRS-14000-148R, PWRS-14000-241R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.