Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 x 1000Base-T - 16Gbps, 8K, 1Mbit PLANET / / (GSD-803) Unmanaged (GSD-803)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1327096
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     GSD-803
EAN/GTIN:
     4711213682407
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

Übersicht

Kurzinfo  PLANET GSD-803 - Switch - 8 x 10/100/1000 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  PLANET Technology
Hersteller Art. Nr.  GSD-803
Modell  8 x 1000Base-T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PLANET - GSD-803 - Switch - 8 Anschlüsse
Formfaktor  Desktop
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Switch
Anz. Anschlüsse  8
Art  Desktop
Ports  8 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.5 cm x 8.6 cm x 2.6 cm
Gewicht  348 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  348 g
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Switch
Breite  15.5 cm
Art  Desktop
Ports  8 x 10/100/1000
Leistung  Switching-Kapazität : 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Tiefe  8.6 cm
Leistungsmerkmale  Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Flusskontrolle
Geeignet für Wandmontage
Green Ethernet
Store-and-Forward
Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen  FCC Part 15 B, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger  Link/Aktivität
Stromversorgung
Höhe  2.6 cm
  
Netzwerk  
Anz. Anschlüsse  8
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x 1000Base-T - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
Min. Lagertemperatur  -10 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95% (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Switch
Breite:
15.5 cm
Art:
Desktop
Ports:
8 x 10/100/1000
Leistung:
Switching-Kapazität : 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle:
8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9KB
Tiefe:
8.6 cm
Statusanzeiger:
Link/Aktivität , Stromversorgung
Höhe:
2.6 cm
Anz. Anschlüsse:
8
Schnittstellen:
8 x 1000Base-T - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Min. Lagertemperatur:
-10 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95% (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: planet, gsd803, 1000, 8port, 10/100/1000mbps, gigabit, ethernet, switch, 101001000mbps, port, 1000mbps, external, power, switche, 1000baset, 16gbps, 1mbit, unmanaged, digitus, 1000base
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 10,00*
ab € 29,06*
€ 30,76*
€ 6,78*
ab € 39,56*
€ 41,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,58*
€ 41,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.