Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITTRADE HS256S High Security - Festplatte - 500 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - 5400 U/min - Puffer: 8 MB - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1292044
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-500
EAN/GTIN:
     4260111194166
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  DIGITTRADE HS256S High Security - Festplatte - 500 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - 5400 U/min - Puffer: 8 MB - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197
Gruppe  Festplatten
Hersteller  DIGITTRADE
Hersteller Art. Nr.  DG-HS256S-500
EAN/UPC  4260111194166

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITTRADE HS256S High Security - Festplatte - 500 GB
Typ  Festplatte - extern (tragbar) - Touchscreen, Kennwortauthentifizierung, Smart Card-Authentifizierung
Kapazität  500 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Datenübertragungsrate  800 Mbps (FireWire 800) / 480 Mbps (USB 2.0)
Puffergrösse  8 MB
Spindelgeschwindigkeit  5400 U/min
Merkmale  Touchscreen, Kennwortauthentifizierung, Smart Card-Authentifizierung, 256-Bit-AES
Stromversorgung  Zusätzlicher USB-Anschluss, Wechselstromadapter optional, USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.8 cm x 13 cm x 2.2 cm
Gewicht  250 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  500 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Interne Laufwerkschnittstelle  Serial ATA
Puffergröße  8 MB
Merkmale  Touchscreen, Kennwortauthentifizierung, Smart Card-Authentifizierung, 256-Bit-AES
Breite  7.8 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  250 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  800 Mbps (FireWire 800) / 480 Mbps (USB 2.0)
Positionierungszeit  12 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit  5400 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  600,000 Stunde(n)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B
2 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Zusätzlicher USB-Anschluss, Wechselstromadapter optional, USB-Bus
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche, 2 Smart-Cards
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2 x USB Typ A an Mini-B - extern
Kennzeichnung  FCC, WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
500 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Interne Laufwerkschnittstelle:
Serial ATA
Puffergröße:
8 MB
Breite:
7.8 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
2.2 cm
Übertragungsrate Schnittstelle:
800 Mbps (FireWire 800) / 480 Mbps (USB 2.0)
Positionierungszeit:
12 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit:
5400 U/min
MTBF:
600,000 Stunde(n)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche, 2 Smart-Cards
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2 x USB Typ A an Mini-B - extern
Kennzeichnung:
FCC, WEEE
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, FireWire HDD, FireWire Hard Drive, FireWire Harddisk, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 500gb, firewire festplatte, digittrade, dghs256s500, hs256s, 5400, fips, 500gb, festplatte, extern, 256bit, high, security, tragbar, 2.5", puffer:, 1402, level, puffer, business, externe, hardware, verschluesselung, smartcard+pin, inkl., acronis, backup, software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 435,03*
€ 503,65*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 489,79*
€ 560,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,26*
€ 654,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,44*
€ 630,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.