Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Batterieladegerät + AC-Netzteil + Batterie - Li-Pol - 1000 mAh - 1000 mA (Apple Dock) - für Apple iPhone/iPod (Apple Dock)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1253901
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0042
EAN/GTIN:
     4260113575475
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Batterieladegerät + AC-Netzteil + Batterie - Li-Pol - 1000 mAh - 1000 mA (Apple Dock) - für Apple iPhone/iPod (Apple Dock)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PA0042
Modell  
EAN/UPC  4260113575475

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Batterieladegerät - + AC-Netzteil - mit Batterie - Li-Pol
Produkttyp  Batterieladegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.9 cm x 4.9 cm x 0.9 cm
Gewicht  40 g
Ausgangsanschlusstyp  Apple Dock
Geleistete Netzspannung  5 V
Batterie  Lithium-Polymer - 1000 mAh
Kompatible mobile Geräte  Apple iPhone 3GS, Apple iPhone 3G, Apple iPhone 4
Entwickelt für  Apple iPhone 3G, 3GS, 4, 4S; iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterieladegerät + AC-Netzteil Batterie
Breite  5.9 cm
Tiefe  4.9 cm
Höhe  0.9 cm
Gewicht  40 g
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Apple Dock Stecker
Elektrischer Strom max.  1000 mA
Inklusive AC-Netzteil  Ja
Merkmale  LED-Anzeige
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  1000 mAh
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Ladekabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
Apple iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Batterieladegerät + AC-Netzteil Batterie
Breite:
5.9 cm
Tiefe:
4.9 cm
Höhe:
0.9 cm
Eingangsanschlüsse:
5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Apple Dock Stecker
Elektrischer Strom max.:
1000 mA
Inklusive AC-Netzteil:
Ja
Merkmale:
LED-Anzeige
Technologie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
1000 mAh
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, logilink powerbank, powerbank 1000mah, usb akku, logilink, iphone, pa0042, 1000, 0042, apple, externer, dock, 4014619681679, iphoneipod, akku, 3g/3gs/4, ipod, [pa0042], batterieladegerät, acnetzteil, batterie, lipol, iphone/ipod, zusatzakku, schwarz, lithiumpolymer, akkupack, 3g3gs4, batterieladegert, netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.