Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom 1781AW - Wireless Router - ISDN/DSL - 4-Port-Switch (62014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1253438
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62014
EAN/GTIN:
     4044144620140
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
Router

Übersicht

Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781AW stellt Unternehmen einen sicheren Internetzugang zur Verfügung und kann dank des integrierten ADSL2+ Modems direkt ohne zusätzliche Hardware mit einem typischen DSL-Anschluss verbunden werden. Mit dem eingebauten Dualband WLAN-Modul nach IEEE 802.11 a/b/g/n vernetzt der LANCOM 1781AW Clients auch drahtlos. Umfangreiche VPN-Funktionen ermöglichen die sichere und performante Anbindung von Filialen und mobilen Mitarbeitern. Die vier Ports des integrierten Gigabit-Ethernet-Switches ren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781AW alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.

Mehr Performance

Der LANCOM 1781AW bietet eine ausgewogene und moderne Hardwareplattform für den zuverlässigen Betrieb von Unternehmensnetzen rund um die Uhr. Als professioneller Business-Router erfüllt das Gerät hohe Anforderungen in den Bereichen Netzvirtualisierung, Sicherheit und VPN-Vernetzung. Gleichzeitig ren Rechenleistung, Speicherkapazität und Highspeed-Schnittstellen die Leistungsfähigkeit von Netzwerken auch bei hoher Beanspruchung. Und das integrierte 300 Mbit/s WLAN Funkmodul bringt die Performance auch in das drahtlose Netz.

Mehr Sicherheit

Ob Anbindung von Heimarbeitsplätzen oder multinationales Filialnetz - VPN-Spezialist LANCOM steht für schnelle, sichere und kosteneffiziente Kommunikation. Der LANCOM 1781AW ist hier besonders für Filialen oder kleinere Büros geeignet, die ein sicheres VPN einrichten möchten: Das VPN-Gateway des Routers ermöglicht den Aufbau von 5 simultanen IPSec-Kanälen und kann per Option auf 25 Kanäle aufgestockt werden. Für die sichere WLAN-Vernetzung unterstützt der LANCOM 1781AW umfangreiche Security-Standards wie 802.1i (WPA2), 802.1x sowie WEP Verschlüsselung. Dank Multi-SSID können auch im WLAN mehrere sicher voneinander getrennte Netze aufgebaut werden. Zudem schützt eine objektorientierte Stateful Inspection Firewall das Netzwerk mit Intrusion Prevention und Denial of Service Protection. Optional erhältlich ist der LANCOM Content Filter für effektiven Webschutz von bis zu 100 Benutzern. Ein flexibles Bandbreitenmanagement rt schließlich auch im lokalen Netzwerk die Verfügbarkeit aller Anwendungen, die mit umfangreichen Quality of Service Funktionen priorisiert werden können.

Mehr Virtualisierung

Mit dem LANCOM 1781AW können Sie Ihre IT-Ressourcen effektiv nutzen und Kosten sparen. Denn auf dem Gerät können mehrere, voneinander unabhängige Netze eingerichtet werden - ermöglicht wird dies durch die leistungsfähige Technologie Advanced Routing and Forwarding (ARF). Der LANCOM 1781AW stellt mit ARF bis zu sechzehn virtuelle Netze mit eigenen Eigenschaften für DHCP, DNS, Routing und Firewall dar. Mit ARF können getrennte Netze für verschiedene Gruppen und Anwendungsbereiche auf nur einer physischen Infrastruktur betrieben werden.

Mehr Management

Mit dem LANCOM Management System LCMS steht für den LANCOM 1781AW ein kostenfreies Softwarepaket zur Konfiguration, Fernwartung und Überwachung von Netzwerken zur Verfügung. Der zentrale Bestandteil des LCMS, LANconfig, dient der Konfiguration des LANCOM 1781AW und weiterer LANCOM-Geräte im Netzwerk. Umfangreiche Funktionen und Konfigurationsassistenten ren die schnelle Einrichtung des Routers. Mit LANmonitor stehen die detaillierte Echtzeitüberwachung von Parametern, der Abruf von Protokollen und Statistiken sowie das detaillierte Anfertigen und Analysieren von Trace-Protokollen offen. Weitere Funktionen im LCMS sind die Firewall-GUI zur Einrichtung der Firewall, das automatische Sichern von Konfigurationen und Skripten sowie die intuitiv zu bedienende Ordnerstruktur mit komfortabler Suchfunktion.

Mehr Zukunftssicherheit

LANCOM Produkte sind grundsätzlich auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimensionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems - LCOS - mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive "Major Features". LANCOM bietet so einen unvergleichlichen Investitionsschutz.

Kurzinfo

Produkt  Lancom Systems LANCOM 1781AW VPN-ROUTER mit Multimode ADSL2+ Modem (A/B/J/M) und 802.11n WLAN (300 Mbit/s), 4-Port-Gigabit-Switch (802.3az), QoS, Load Balancing, 16 ARF-Kontexte, 5 IPSec-VPNs (opt. 25), opt. Content Filter und UMTS-Backup via USB
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  Lancom Systems
Hersteller Art. Nr.  62014
EAN/UPC  4044144620140

Technische Daten

  
Ethernet LAN Charakteristiken  
  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10, 100, 1000 Mbit/Sek
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
  
Wireless LAN Charakteristiken  
  
WLAN  Ja
Wi-Fi-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN  300 Mbit/Sek
Maximum Innenabstand  20 m
Maximum Außenabstand  250 m
Anzahl Kanäle  2
Bandbreite (zweite)  5 GHz
Dual-Band  Ja
Bandbreite (erste)  2,4 GHz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
  
WAN Port  ADSL (RJ-11)
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse  4
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Fibre Channel-Anschlüsse  1
DC-Anschluss  Ja
  
DSL Charakteristiken  
  
DSL Anschluss  ADSL2+
  
Netzwerk  
  
Netzstandard  IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az
ISDN Anschluss  Ja
Zahl der Benutzer  25 Benutzer
  
Protokolle  
  
DHCP-Client  Ja
DHCP-Server  Ja
Router Protokoll  RIP-2
Data Link Protokolle  ARP, proxy ARP, BOOTP, LANCAPI, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP, TCP, TFTP, UDP, VRRP
Management-Protokolle  TFTP, HTTP, HTTPS, Telnet/SSL, SSH, SNMP, TACACS+
VoIP Protokolle  SIP ALG
DMZ-Unterstützung  Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle  PPPoE, PPPoA, IPoA, Multi-PPPoE, ML-PPP, PPTP (PAC/PNS), IPoE (w/wo DHCP), RIP-1, RIP-2, VLAN
  
Antenne  
  
Antennentyp  Extern
Frequenzband  2.4 und 5 GHz
Antenne Steckertyp  RP-SMA
Anzahl der Antennen  2
  
Management-Funktionen  
  
Reset-Knopf  Ja
Universal Plug and Play (UPnP)  Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung  Ja
  
Sicherheit  
  
MAC Adressen Filtern  Ja
Firewall  VPN, NAT
Authentisierung Methode  EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  802.1x RADIUS, HTTPS, WEP, WPA2
Anzahl VPN-Tunnels  5
  
Design  
  
Anzeigeleuchten  Ja
  
Leistung  
  
Upgradefähige Firmware  Ja
Plug und Play  Ja
  
Strom  
  
AC Eingangsspannung  230 V
Stromverbrauch (klassisch)  12,5 W
  
Abmessungen  
  
Breite  21 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  4,5 cm
  
Betriebsbedingungen  
  
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb  0 - 95%
  
Zertifikate  
  
Zertifizierung  CE EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60950
  
Verpackungsinhalt  
  
Gebündelte Stromadapter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  LAN (RJ-45)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gruppe:
Bridges und Router
Hersteller:
Lancom Systems
Hersteller Art. Nr.:
62014
EAN/UPC:
4044144620140
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10, 100, 1000 Mbit/Sek
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
WLAN:
Ja
Wi-Fi-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300 Mbit/Sek
Maximum Innenabstand:
20 m
Maximum Außenabstand:
250 m
Anzahl Kanäle:
2
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Dual-Band:
Ja
Bandbreite (erste):
2,4 GHz
WAN Port:
ADSL (RJ-11)
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse:
4
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Fibre Channel-Anschlüsse:
1
DC-Anschluss:
Ja
DSL Anschluss:
ADSL2+
ISDN Anschluss:
Ja
Zahl der Benutzer:
25 Benutzer
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Router Protokoll:
RIP-2
Management-Protokolle:
TFTP, HTTP, HTTPS, Telnet/SSL, SSH, SNMP, TACACS+
VoIP Protokolle:
SIP ALG
DMZ-Unterstützung:
Ja
Antennentyp:
Extern
Frequenzband:
2.4 und 5 GHz
Antenne Steckertyp:
RP-SMA
Anzahl der Antennen:
2
Reset-Knopf:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
Firewall:
VPN, NAT
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, HTTPS, WEP, WPA2
Anzahl VPN-Tunnels:
5
Anzeigeleuchten:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Plug und Play:
Ja
AC Eingangsspannung:
230 V
Stromverbrauch (klassisch):
12,5 W
Breite:
21 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
4,5 cm
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
0 - 95%
Zertifizierung:
CE EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60950
Gebündelte Stromadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, lancom vpn router, adsl modem, adsl modem lancom, 62014, lancom, 1781aw, 1781, business, router, systems, vpnrouter, multimode, adsl2+, modem, a/b/j/m, 802.11n, wlan, mbit/s, 4portgigabitswitch, 802.3az, load, balancing, arfkontexte, ipsecvpns, opt., content, filter, umtsbackup, adsl2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,20*
€ 768,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,92*
€ 757,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,31*
€ 740,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,77*
€ 710,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.