Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1236348 Herst.-Nr.: 74510A EAN/GTIN: 4043718175116 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - Grau (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 74510A | Modell | | EAN/UPC | 4043718175116 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Netzwerkanschluss - Grau | Typ | Netzwerkanschluss | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Technologie | Abgeschirmt | Leistungsmerkmale | Gekräuselt | Anschluss | RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkanschluss | Technologie | Abgeschirmt | Leistungsmerkmale | Gekräuselt | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Packungsmenge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkanschluss | Technologie: | Abgeschirmt | Leistungsmerkmale: | Gekräuselt | Farbe: | Grau | Anschluss: | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 74510, inline®, crimpstecker, geschirmt, knickschutz, einfädelhilfe, 10er, pack, einfdelhilfe, netzwerkanschluss, abgeschirmt, packung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,54* | € 5,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,86* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|