Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello UPS iPlug IPG 800 - USV - Wechselstrom 230 V - 480 Watt - 800 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1176003
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IPG 800
EAN/GTIN:
     8023251002380
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  Riello UPS iPlug IPG 800 - USV - Wechselstrom 230 V - 480 Watt - 800 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Riello UPS
Hersteller Art. Nr.  IPG 800
Modell  UPS iPlug IPG 800
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Riello UPS iPlug IPG 800 - USV - 480 Watt - 800 VA
Gerätetyp  USV - extern
Gewicht  4.1 kg
Belastbarkeit  Individueller PC
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität  480 Watt / 800 VA
Eingangsanschlüsse  1 x Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen  5 (USV und Überspannung)
3 (Überspannung)
Batterie  Bleisäure
Netzwerk  USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.5 cm x 31.3 cm x 9.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Belastbarkeit  Individueller PC
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 220-240 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich  + 20% / - 25%
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  5 (USV und Überspannung)
3 (Überspannung)
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität  480 Watt / 800 VA
Ausgabe Wellenform  Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung  2 ms
Schutzschaltung  Sicherung
  
Batterie  
Technologie  Bleisäure
Ladezeit  8 Stunden
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  USB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
Besonderheiten  LED-Anzeiger, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung  IEC 62040-3, IEC 62040-1-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  40 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.5 cm
Tiefe  31.3 cm
Höhe  9.9 cm
Gewicht  4.1 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  38 cm
Transporttiefe  14 cm
Transporthöhe  26 cm
Transportgewicht  4.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Gerätetyp:
USV - extern
Farbe:
Schwarz
Belastbarkeit:
Individueller PC
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 220-240 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
5 (USV und Überspannung) , 3 (Überspannung)
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität:
480 Watt / 800 VA
Ausgabe Wellenform:
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung:
2 ms
Schutzschaltung:
Sicherung
Technologie:
Bleisäure
Ladezeit:
8 Stunden
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
USB
Schnittstellen:
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Kennzeichnung:
IEC 62040-3, IEC 62040-1-1
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
40 dB
Breite:
17.5 cm
Tiefe:
31.3 cm
Höhe:
9.9 cm
Transportbreite:
38 cm
Transporttiefe:
14 cm
Transporthöhe:
26 cm
Transportgewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: ups, riello, iplug, 155721, watt, 410882, wechselstrom, ausgangsanschlüsse:, schwarz, desktop, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, stück, offline, usvanlage, 800va, stromversorgung, lineinteractivetechnologie, kleine, büros, private, anwendungen, stck, bros, line, anlage, interactive
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 120,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,43*
€ 137,91*
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 137,93*
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 143,69*
€ 53,00*
ab € 125,02*
€ 157,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.