Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini - Festplatte - 1TB - extern (tragbar) - USB3.0 - 5400 U/min (301558)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1144600
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     301558
EAN/GTIN:
     3660619315581
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  LaCie Rugged Mini - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 5400 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  LaCie
Hersteller Art. Nr.  301558
Modell  Rugged Mini
EAN/UPC  3660619315581

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  LaCie Rugged Mini Festplatte - 1 TB - USB 3.0
Typ  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit  5400 U/min
Merkmale  Stoßfest, druckbeständig, robust, wetterfest
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.6 cm x 13.5 cm x 1.9 cm
Gewicht  240 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  Stoßfest, druckbeständig, robust, wetterfest
Breite  8.6 cm
Tiefe  13.5 cm
Höhe  1.9 cm
Gewicht  240 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit  5400 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  LaCie Backup Assistant
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Apple MacOS X 10.5
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Merkmale:
Stoßfest, druckbeständig, robust, wetterfest
Breite:
8.6 cm
Tiefe:
13.5 cm
Höhe:
1.9 cm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit:
5400 U/min
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
LaCie Backup Assistant
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, FireWire HDD, FireWire Hard Drive, FireWire Harddisk, Thunderbolt Festplatte, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte lacie 1tb, firewire festplatte, external hard drives 1tb, lacie, 301558, rugged, mini, 5400, festplatte, extern, tragbar, lac301558, usb3.0, usb30, usb3, diskas, seagate, silber/orange, 2.5in, external, kietasis, išorinis, 2.5'', atsparus, sukretimams, externe, 6.35, zoll, silber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 2,90*
ab € 68,32*
€ 87,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 69,18*
€ 88,18*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 70,31*
€ 89,64*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 71,66*
€ 91,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,77*
€ 107,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.