| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1027387 Herst.-Nr.: 550057 EAN/GTIN: 4033657000990 |
| |
|
| | |
| Übersicht MAILmedia Versandrohr, Innenmaß: 750 x 80 mm Außenmaß: 775 x 84 mm, aus braunem Karton, mit Kunststoff- deckel an beiden Seiten, geeignet für Papierformat DIN A1 (550057)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, versandrohr 75 x 8 cm, kunststoff verpackungshülsen, papprohr 80 mm, mailmedia, 550057, versandrohr, tb0750.080.20, karton, 0750, tb075008020, tb0750, innenmaß:, außenmaß:, braunem, kunststoff, 30001359, innenma, auenma, innenmaß, außenmaß, stück, 8x75cm, colompac, stck |
| | |
| |