| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1027385 Herst.-Nr.: 550037 EAN/GTIN: 4033657000938 |
| |
|
| | |
| Übersicht MAILmedia Versandrohr, Innenmaß: 500 x 80 mm Außenmaß: 525 x 84 mm, aus braunem Karton, mit Kunststoff- deckel an beiden Seiten, geeignet für Papierformat DIN A2 geeignet für Papierformat DIN A2 (550037)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, papprohr 80 mm, kunststoff verpackungshülsen, versandrohr 500x80mm, 550037, colompac, versandrohr, tb0500.080.020, mailmedia, 0500, tb0500080020, tb0500, innenmaß:, außenmaß:, braunem, karton, kunststoff, innenma, auenma, innenmaß, außenmaß |
| | |
| |