Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homey Pro Smart-Home-Zentrale Gateway - • Steuereinheit • Kompatibel zu allen Z-Wave-Komponenten • Einfache Einrichtung und Bedienung per App • WLAN - ZigBee - Z-Wave Plus - Blu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homey Pro (2023) Verkabelt & Kabellos Schwarz
Homey Pro (2023) Verkabelt & Kabellos Schwarz
Homey Pro (2023) Verkabelt & Kabellos Schwarz
Homey Pro (2023) Verkabelt & Kabellos Schwarz
Homey Pro (2023) Verkabelt & Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-100043268
Hersteller:
     Homey
Herst.-Nr.:
     HOMEY-PRO-EU-03
EAN/GTIN:
     8719327218198
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale

Hauptmerkmale

Leistungen  
Prozessor-Taktfrequenz  1,8 GHz
Funkfrequenz  433 MHz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth  Ja
ZigBee  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Schnellstartübersicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessor-Taktfrequenz:
1,8 GHz
Funkfrequenz:
433 MHz
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
ZigBee:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: homey, homeyproeu03, gateway, smarthomezentrale, steuereinheit, kompatibel, allen, zwavekomponenten, einfache, einrichtung, bedienung, wlan, zigbee, zwave, plus, bluetooth, infrarot, maße:, smart, home, zentrale, wave, komponenten, maße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,48*
€ 546,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.