Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-9233492 Herst.-Nr.: 71333 EAN/GTIN: 4008789713339 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Empfohlene Nutzung | Indoor | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Lieferumfang | | Anzahl Teile | 58 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Typ: | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlene Altersgruppe: | Kinder | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Empfohlene Nutzung: | Indoor | Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Minimale Anzahl an Spielern: | 1 | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Anzahl Teile: | 58 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 71333, playmobil, city, life, schulkiosk, lunch, kiosk, sklepik, szkolny, aktion/abenteuer, jahr(e, mehrfarbig, aktionabenteuer, jahre, aktion, abenteuer, jahr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,58* | € 15,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,08* | € 15,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,14* | € 15,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,45* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|