Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-9233490 Herst.-Nr.: 71331 EAN/GTIN: 4008789713315 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Empfohlene Nutzung | Indoor | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Figur enthalten | Ja | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Lieferumfang | | Anzahl Teile | 52 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Typ: | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlene Altersgruppe: | Kinder | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Empfohlene Nutzung: | Indoor | Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Minimale Anzahl an Spielern: | 1 | Figur enthalten: | Ja | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Anzahl Teile: | 52 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 71331, playmobil, city, life, anbau, klimakunde, nauka, srodowisku, rozbudowa, meteorology, class, aktion/abenteuer, jahr(e, mehrfarbig, aktionabenteuer, jahre, aktion, abenteuer, jahr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,00* | € 28,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,65* | € 29,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,28* | € 29,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,25* | € 44,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|